Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; gelb; 60V; 500m; Klasse:5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; gelb; 60V; 500m; Klasse:5
Leitungen; FLRY; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; gelb; 60V; 500m; Klasse:5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.50-YL/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.50-YL/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Fahrzeugleitung
FLY Kabel
Leitungs-Typ: Montage
Leitungs-Art: FLRY
Aderaufbau: Line
Ader-Art: Cu
Anzahl Adern: 1
Aderquerschnitt: 0.5mm2
Äußeres Isolationsmaterial: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...100°C
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Hersteller: BQ CABLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0925*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1208*
€ 0,1438
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,1054*
€ 0,1254
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,0925*
€ 0,1101
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.