Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; braun-schwarz; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; braun-schwarz; 60V; 100m
Leitungen; FLRY-B; 1x0,5mm2; Line; Cu; PVC; braun-schwarz; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.50-BR/BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.50-BR/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,6mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun-schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1491* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,58*
€ 38,7702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.