Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 500m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 500m; Klasse: 5
Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; rot; 60V; 500m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.35-RD/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.35-RD/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,4mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 1x0,35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,09408* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,63*
€ 99,5197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,06*
€ 89,3214
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 67,15*
€ 79,9085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,46*
€ 76,7074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,89*
€ 66,5091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,75*
€ 65,1525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,04*
€ 55,9776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.