Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY; Line; Cu; 0,35mm2; PVC; grau; 60V; 100m; Klasse:5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY; Line; Cu; 0,35mm2; PVC; grau; 60V; 100m; Klasse:5
Leitungen; FLRY; Line; Cu; 0,35mm2; PVC; grau; 60V; 100m; Klasse:5
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.35-GY
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.35-GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Fahrzeugleitung
FLY Kabel
Hersteller: BQ CABLE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Aderaufbau: Line
Leitungs-Art: FLRY
Leitungs-Typ: für den Einbau
Äußeres Isolationsmaterial: PVC
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0.35mm2
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...100°C
Anzahl Adern: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1068*
  
Preis gilt ab 2.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,191*
€ 0,227
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,1693*
€ 0,2015
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1403*
€ 0,167
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1226*
€ 0,1459
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
Z57000106SB
ab € 77,56*
Zubehör
Wiha
24675SB
ab € 19,59*
Zubehör
Wiha
Z55016002
ab € 11,97*
Zubehör
Wiha
Z55016006
ab € 14,95*
Zubehör
Wiha
24677SB
ab € 12,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1212157
ab € 54,83*
Zubehör
Knipex
11 06 160
ab € 16,02*
Zubehör
Knipex
12 21 180
ab € 34,74*
Zubehör
Knipex
11 17 160
ab € 18,93*
Zubehör
Knipex
16 65 125 SB
ab € 23,48*
Zubehör
Knipex
16 40 150
ab € 112,62*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 11,56*
Zubehör
Knipex
16 30 135 SB
ab € 27,71*
Zubehör
Knipex
13 46 165
ab € 24,33*
Zubehör
Weidmüller
9204190000
ab € 47,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.