Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 500m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 500m
Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; braun; 60V; 500m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.35-BR/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.35-BR/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,4mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 1x0,35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,09412* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,91*
€ 99,8529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,75*
€ 90,1425
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 67,47*
€ 80,2893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,65*
€ 76,9335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,02*
€ 66,6638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,88*
€ 65,3072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,06*
€ 56,0014
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.