Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 500m; Ø: 1,4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 500m; Ø: 1,4mm
Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; blau; 60V; 500m; Ø: 1,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.35-BL/500
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.35-BL/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,4mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 1x0,35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,09394* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,98*
€ 99,9362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,39*
€ 89,7141
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 67,44*
€ 80,2536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,75*
€ 77,0525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,15*
€ 66,8185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,01*
€ 65,4619
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,97*
€ 55,8943
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.