Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-A; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; blau-rot; 60V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-A; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; blau-rot; 60V; 100m
Leitungen; FLRY-A; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; blau-rot; 60V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-A0.35-BL/RD
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-A0.35-BL/RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,4mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau-rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-A
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 1x0,35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1243* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.