Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-A; 1x0,22mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 60V; 100m; Ø: 1,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-A; 1x0,22mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 60V; 100m; Ø: 1,2mm
Leitungen; FLRY-A; 1x0,22mm2; Line; Cu; PVC; gelb; 60V; 100m; Ø: 1,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-A0.22-YL
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-A0.22-YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Max. Leitungsdurchmesser: 1,2mm
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-A
Anzahl Adern: 1
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,22mm2
Kabelaufbau: 1x0,22mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,106* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.