Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: elektrisch; LCD; (1000); VAC: 1÷1000V; VDC: 1÷1000V; IP52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: elektrisch; LCD; (1000); VAC: 1÷1000V; VDC: 1÷1000V; IP52
Tester: elektrisch; LCD; (1000); VAC: 1÷1000V; VDC: 1÷1000V; IP52
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-T5-1000
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T5-TAPE KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP52
Äußere Abmessungen: 203x51x30,5mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Abtaster-Typ: elektrisch
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 3m
Passendes Zubehör: POM-6041B;POM-5912B;POM-6232A
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;automatische AC/DC Messung mit präziser Auflösung;kompakte Konstruktion mit Kabelfach;einfache und genaue Stromwertmessung mittels offener Zange
Gewicht mit Batterie: 380g
Optionale Ausstattung: Etui zur Befestigung am Gürtel FLK-H5;weiche Schutzhülle FLK-C33
Durchgangsprüfung: 0Ω...400kΩ
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
AC Strommessbereich: 100mA...100A
Widerstandsmessbereich: 1...1000Ω
DC Spannungsmessbereich: 1...1000V
AC Spannungsmessbereich: 1...1000V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (1000)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 1 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,36*
€ 311,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.