Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 18mm; LCD; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 18mm; LCD; Bel: ja
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 18mm; LCD; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-365
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 225x65x46mm
Standardausstattung: Schutzhülle;feste Messkabel;FLK-TL75 Messkabel
Zusatzfunktionen: Taschenlampe
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;abschaltbare Zangen mit Kabel für schwer zugängliche Bereiche;LED Diode zur Ausleuchtung des Messbereichs
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 275g
Optionale Ausstattung: Messkabel FLK-TL224 SureGrip;FLK-TL71 Messleitung;weiche Schutzhülle FLK-C43;Greifer für Krokodilklemmen FLK-AC220;Greifer für Krokodilklemmen FLK-AC285;Set FLK-TL220
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 18mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 100mA...200A
Widerstandsmessbereich: 6kΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 100mA...200A
DC Spannungsmessbereich: 100mV...600V
AC Spannungsmessbereich: 100mV...600V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,21*
€ 327,85*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 288,10*
€ 327,86*
Frei Haus
ab € 317,84*
€ 344,88*
Frei Haus
ab € 309,72*
€ 345,92*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 321,10*
€ 350,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,27*
€ 416,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,73*
€ 410,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,23*
€ 401,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,07*
€ 391,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,10*
€ 382,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,20*
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 33,11*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 88,47*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 29,15*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,79*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,94*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,41*
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 36,98*
Zubehör
Fluke
3971207
ab € 34,86*
Zubehör
Fluke
3092521
ab € 201,22*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 15,43*
Zubehör
Fluke
FLUKE TL82
ab € 140,04*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,08*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,32*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.