Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 5mm; 60Ω; A: 13mm; B: 11,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 5mm; 60Ω; A: 13mm; B: 11,8mm
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 5mm; 60Ω; A: 13mm; B: 11,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLF-502
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     FLF-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: FERROCORE
Montage: auf Kabel;Verschluss-Spanner
Gehäusematerial: Polyamid
Maß A: 13mm
Maß E: 2,5mm
Max. Leitungsdurchmesser: 5mm
Impedanz bei 25MHz: 60Ω
Impedanz bei 100MHz: 100Ω
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Maß B: 11,8mm
Maß C: 5mm
Maß D: 25,5mm
Bauart: Kunststoffhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.