Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; 14x28AWG; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; 14x28AWG; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; 14x28AWG; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-FLC-14/30-E
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLC-14/30-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 14 polig
bandkabel
Hersteller: BQ CABLE
Flachkabel-Rastermaß: 1.27mm
Nennspannung: 300V
Äußeres Isolationsmaterial: PVC
Ader-Art: Cu; verzinnt
Aderaufbau: Seil
Farbe der Isolierung: grau
Anzahl Adern: 14
Leitungs-Typ: Flachband
Aderdurchmesser: 28AWG
Schirmaufbau: ungeschirmt
Norm: UL 2651; VW-1
Betriebstemperatur: -20...105°C
Packungsinhalt: 30.5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 25 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,96*
€ 33,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,01*
€ 25,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
Z57000106SB
ab € 75,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1212155
ab € 54,55*
Zubehör
Knipex
16 64 125 SB
ab € 14,55*
Zubehör
Knipex
12 64 180
ab € 40,22*
Zubehör
Bahco
3419 B
ab € 94,76*
Zubehör
C.K Tools
495001
ab € 20,23*
Zubehör
Harting
09 18 114 9622
ab € 0,51*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,32*
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 40,78*
Zubehör
Knipex
12 50 200
ab € 61,73*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 51,23*
Zubehör
ENGINEER
PA-30
ab € 18,51*
Zubehör
NEWBRAND
NB-STRIP05
ab € 10,50*
Zubehör
YATO
YT-2268
ab € 6,14*
Zubehör
Helukabel
904731
ab € 103,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.