Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 2,2nF; 5x14x26,5mm; THT; ±5%; 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA FKP1T012205A00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA FKP1T012205A00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     2805-FKP1-2.2N/1600
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1T012205A00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 5x14x26,5mm
Max. Betriebsspannung: 1,6kV DC;650V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 2,2nF
Impulsresistenz: 46kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen;Hochstromarbeiten
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient;verfügt über Eigenreparatureffekt
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.