Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 1uF; ±5%; 1kVDC; 600VAC; Ausg: Öse M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 1uF; ±5%; 1kVDC; 600VAC; Ausg: Öse M5
Kondensator: Polypropylen; 1uF; ±5%; 1kVDC; 600VAC; Ausg: Öse M5
Artikel-Nr.:
     2805-FKP-SNU-1U/1000
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SNFPO141008H1AJS00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Öse M5
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 600V AC
Abmessungen: 27x37,5x56mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 140 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 350 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 700 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.