Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; L: 13mm; W: 15mm; H: 10mm; 24K/W; Kupfer; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; L: 13mm; W: 15mm; H: 10mm; 24K/W; Kupfer; SMT
Radiator: gepresst; L: 13mm; W: 15mm; H: 10mm; 24K/W; Kupfer; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-FK25110LFPAK
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK 251 10 LF PAK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Montage: SMT
Breite: 15mm
Material: Kupfer
Höhe: 10mm
Länge: 13mm
Anwendung: D3PAK;TO268;DPAK;TO252;D2PAK;TO263;SO14;SO16;SO8;SOT223;SOT669
Thermischer Widerstand: 24K/W
Radiator-Typ: gepresst
Innere Breite: 7mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,76*
5
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 3,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.