Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; TO218; schwarz; L: 36,3mm; W: 25,4mm; H: 12,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; TO218; schwarz; L: 36,3mm; W: 25,4mm; H: 12,7mm
Radiator: gepresst; TO218; schwarz; L: 36,3mm; W: 25,4mm; H: 12,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-FK241/SA/218V
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK 241 SA 218 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 25,4mm
Material: Aluminium
Höhe: 12,7mm
Länge: 36,3mm
Anwendung: TO218
Thermischer Widerstand: 13K/W
Radiator-Typ: gepresst
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.