Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; SOT32; schwarz; L: 32mm; W: 18,5mm; H: 15mm; 16K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; SOT32; schwarz; L: 32mm; W: 18,5mm; H: 15mm; 16K/W
Radiator: gepresst; SOT32; schwarz; L: 32mm; W: 18,5mm; H: 15mm; 16K/W
Artikel-Nr.:
     2805-FK235SAL2
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK235SAL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar
Breite: 18,5mm
Material: Aluminium
Höhe: 15mm
Länge: 32mm
Anwendung: SOT32
Thermischer Widerstand: 16K/W
Radiator-Typ: gepresst
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.