Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; TO218,TO220; L: 25,4mm; W: 25mm; H: 8,3mm; 18K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; TO218,TO220; L: 25,4mm; W: 25mm; H: 8,3mm; 18K/W
Radiator: gepresst; TO218,TO220; L: 25,4mm; W: 25mm; H: 8,3mm; 18K/W
Artikel-Nr.:
     2805-FK224MI220-2
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK224MI2202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Breite: 25mm
Material: Aluminium
Höhe: 8,3mm
Länge: 25,4mm
Anwendung: TO220;TO218
Thermischer Widerstand: 18K/W
Radiator-Typ: gepresst
Materialabschluss: roh
Mechanische Montage: clip-on
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 18 k/w
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,55*
1 Tag
26
3
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 2,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.