Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; SOT32,TO220; schwarz; L: 30mm; W: 25,4mm; H: 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; SOT32,TO220; schwarz; L: 30mm; W: 25,4mm; H: 13mm
Radiator: gepresst; SOT32,TO220; schwarz; L: 30mm; W: 25,4mm; H: 13mm
Artikel-Nr.:
     2805-FK214
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar
Breite: 25,4mm
Material: Aluminium
Höhe: 13mm
Länge: 30mm
Anwendung: TO220;SOT32
Thermischer Widerstand: 15K/W
Radiator-Typ: gepresst
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.