Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 11mm; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED-11
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe polyamid
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Raster Montageöffnungen: 2,54mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 5mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Glaskolben-Art: T1 3/4
Distanzlänge: 11mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.