Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 10,5mm; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 10,5mm; natürlich
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 10,5mm; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED-10.5
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED-10.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe polyamid
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Raster Montageöffnungen: 2,54mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 5mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Glaskolben-Art: T1 3/4
Distanzlänge: 10,5mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,345*
€ 1,60055
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.