Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedichtung; ØÖffn.Mont: 5mm; schwarz; Shore-Härte: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagedichtung; ØÖffn.Mont: 5mm; schwarz; Shore-Härte: 40
Montagedichtung; ØÖffn.Mont: 5mm; schwarz; Shore-Härte: 40
Artikel-Nr.:
     2805-FGA-70
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     FGA-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RICHCO
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 5mm
Material: Silikonkautschuk;RMS-101
Lüftergröße: 70x70mm
Shore-Härte: 40
Lüfter Zubehörs-Typ: Montagedichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.