Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8A; Tube; Ifsm: 125A; TO220AC; 35ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8A; Tube; Ifsm: 125A; TO220AC; 35ns
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8A; Tube; Ifsm: 125A; TO220AC; 35ns
Artikel-Nr.:
     2805-FES8DT
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     FES8DT-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 125A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Dicke Kühlkörper: 1,14...1,39mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 8a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.