Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 16A; Tube; Ifsm: 250A; TO220AC; 35ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 16A; Tube; Ifsm: 250A; TO220AC; 35ns
Diode: Gleichrichter; THT; 100V; 16A; Tube; Ifsm: 250A; TO220AC; 35ns
Artikel-Nr.:
     2805-FES16BT
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     FES16BT-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,975V
Vorwärtsstrom: 16A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 250A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Dicke Kühlkörper: 1,14...1,39mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 16a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.