Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 8Ax2; Tube; Ifsm: 125A; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 8Ax2; Tube; Ifsm: 125A; TO220AB
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 8Ax2; Tube; Ifsm: 125A; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-FEP16GT
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     FEP16GT-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 16A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 8A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 125A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Dicke Kühlkörper: 1,14...1,39mm
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,36*
50
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,86*
€ 2,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.