Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehwerkzeug; NH-Sicherungen; NH0,NH00,NH1,NH2,NH3; 630V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehwerkzeug; NH-Sicherungen; NH0,NH00,NH1,NH2,NH3; 630V
Ausziehwerkzeug; NH-Sicherungen; NH0,NH00,NH1,NH2,NH3; 630V
Artikel-Nr.:
     2805-FEH
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     FEH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
NH-Sicherung
nh-sicherung nh0
nh-sicherung
Hersteller: BUSSMANN
Anwendung der Sicherungen: NH-Sicherungen
Sicherungsgröße: NH00;NH2;NH1;NH3;NH0
Max. Spannung: 630V
Sicherungs ZubehörTyp: Ausziehwerkzeug
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Weitere Suchbegriffe: nh-sicherungen bussmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.