Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -1,3A; 0,5W; SuperSOT-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -1,3A; 0,5W; SuperSOT-3
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -1,3A; 0,5W; SuperSOT-3
Artikel-Nr.:
     2805-FDN336P
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDN336P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SuperSOT-3
Drain-Source Spannung: -20V
Drainstrom: -1,3A
Widerstand im Leitungszustand: 0,32Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 5nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet 1,3 a
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17775
5
€ 14,99*
ab € 0,179*
€ 0,671*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.