Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 125V; 0,5A; SOD80; Ufmax: 1V; Ifsm: 4A; 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 125V; 0,5A; SOD80; Ufmax: 1V; Ifsm: 4A; 500mW
Diode: Schaltdiode; SMD; 125V; 0,5A; SOD80; Ufmax: 1V; Ifsm: 4A; 500mW
Artikel-Nr.:
     2805-FDLL300A
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDLL300A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD80
Fassungsvermögen: 6pF
Rückspannung max.: 125V
Vorwärtsstrom max.: 0,6A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 4A
Verlustleistung: 0,5W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0298*
€ 0,06*
2500
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0682*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0417*
€ 0,1493*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,493* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.