Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 50A; 115W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 50A; 115W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 50A; 115W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-FDD13AN06A0
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDD13AN06A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 50A
Widerstand im Leitungszustand: 34mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 115W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 29nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.