Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; NO + NC; 10A; max.500VAC; max.250VDC; PG13,5; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; NO + NC; 10A; max.500VAC; max.250VDC; PG13,5; IP67
Endschalter; NO + NC; 10A; max.500VAC; max.250VDC; PG13,5; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-FD532
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FD 532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 60x40x30mm
Anzahl der Montageöffnungen: 4
Raster Montageöffnungen: 30/60mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 24V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 500V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: regulierbarer Stab mit einer Länge von R 19-116mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.