Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 40V; 2A; 1W; SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 2A; 1W; SOT89
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 2A; 1W; SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-FCX790ATA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     FCX790ATA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Kollektor-Emitter-Strom: 2A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,26*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,129*
€ 0,365*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.