Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; für Mikrofone; weiblich; PIN: 7; für Leitungen; 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; für Mikrofone; weiblich; PIN: 7; für Leitungen; 6mm
Stecker; für Mikrofone; weiblich; PIN: 7; für Leitungen; 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-FC684227R
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC684227R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: für Mikrofone
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 7
Max. Kabeldurchmesser: 6mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 5,04*
1
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 6,01*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 8,00*
6 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 11,87*
€ 17,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 504,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.