Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 5,5/2,1mm; 5,5mm; 2,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 5,5/2,1mm; 5,5mm; 2,1mm
Buchse; zur DC-Stromversorgung; männlich; 5,5/2,1mm; 5,5mm; 2,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-FC681485
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC681485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 5.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 12V DC
Nennstrom: 5A
Steckverbinder-Variante: offen;seitlich
Elektrische Montage: THT
Kontakt-Innendurchmesser: 2,1mm
Kontakt-Außendurchmesser: 5,5mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Steckergröße: 5,5/2,1mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,77*
1 Tag
97
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 2,65*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,681*
€ 3,10*
6 Tage
97
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,13*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.