Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; XLR; weiblich; PIN: 3; Löten; silber; Metall; XLR-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; XLR; weiblich; PIN: 3; Löten; silber; Metall; XLR-Standard
Buchse; XLR; weiblich; PIN: 3; Löten; silber; Metall; XLR-Standard
Artikel-Nr.:
     2805-FC61900N
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC61900N
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Durchmesser der Montageöffnung: 23,6mm
Gehäuse: XLR-Standard
Raster Montageöffnungen: 19x24mm
Gehäusefarbe: silber
Gehäuse-Material: Metall
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Variante: mit Druckknopf;zusätzlicher Erdungsanschluss
Durchmesser Befestigungsloch: 3,1mm
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar;Öffnung für Senkkopfschraube
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 3,15*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 3,15*
2 Tage
131
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,43*
2 Tage
94
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 4,77*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 21,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC6191015
ab € 3,37*
Zubehör
Cliff Electronics
FC619110
ab € 10,26*
Zubehör
Cliff Electronics
FC619101
ab € 2,96*
Zubehör
Cliff Electronics
FC619102
ab € 3,76*
Zubehör
Cliff Electronics
FC619105
ab € 6,18*
Zubehör
Cliff Electronics
FC619103
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.