Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R 40 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 20 mm; NO + NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R 40 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 20 mm; NO + NC
Endschalter; R 40 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 20 mm; NO + NC
Artikel-Nr.:
     2805-FC351
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FC 351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 40x49x33mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC
Dichtheitsklasse: IP67
Kontaktstrom max.: 6A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG11
Kopf-Art: R 40 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 20 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.