Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Gummiabdichtung,Bolzen Ø10 mm; NO + NC; 6A; 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Gummiabdichtung,Bolzen Ø10 mm; NO + NC; 6A; 400VAC
Endschalter; Gummiabdichtung,Bolzen Ø10 mm; NO + NC; 6A; 400VAC
Artikel-Nr.:
     2805-FC310
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FC 310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Mechanische Haltbarkeit: 20000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Gehäuseabmessungen: 40x49x33mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC
Dichtheitsklasse: IP67
Kontaktstrom max.: 6A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG11
Kopf-Art: Bolzen Ø10 mm;Gummiabdichtung
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.