Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 2A; Pole: 1+N; Charakt: C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 2A; Pole: 1+N; Charakt: C
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 2A; Pole: 1+N; Charakt: C
Artikel-Nr.:
     2805-FAZ-C2/1N
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-C2/1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Nennstrom: 2A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen
Kurzschlussfestigkeit: 15kA
Stärke der Verbindungsschienen: 0,8...2mm
Herstellerserie: FAZ
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: MCB
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,39*
€ 36,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,55*
€ 37,64*
Frei Haus
ab € 29,55*
€ 37,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,78*
€ 39,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 32,71*
€ 47,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104903
ab € 0,41*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,57*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 14,98*
Zubehör
Eaton
274418 Z-IS/SPE-1TE
ab € 6,17*
Zubehör
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 82,00*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,91*
Zubehör
Eaton
212116
ab € 1,89*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB1NC02
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.