Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 16A; Pole: 1; Charakt: C; 15kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 16A; Pole: 1; Charakt: C; 15kA
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 16A; Pole: 1; Charakt: C; 15kA
Artikel-Nr.:
     2805-FAZ-C16/1
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-C16/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen
Kurzschlussfestigkeit: 15kA
Stärke der Verbindungsschienen: 0,8...2mm
Herstellerserie: FAZ
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,07*
€ 14,18*
12
€ 5,95*
ab € 14,51*
€ 17,03*
1
€ 5,46*
ab € 14,17*
€ 18,95*
1 Tag
5
1
€ 6,40*
ab € 14,76*
€ 19,80*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,23*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY41167
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
5SY42167
ab € 33,21*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,50*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,08*
Zubehör
Eaton
78623728 EVG-16/3PHAS/6MODUL + BS-FAZ + FAZ-XK25
ab € 5,19*
Zubehör
Eaton
212116
ab € 1,88*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB1PC16
ab € 3,76*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB2PC16
ab € 9,99*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,71*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.