Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen mit paralleler Rolle; NO + NC; 10A; 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Bolzen mit paralleler Rolle; NO + NC; 10A; 20mm
Endschalter; Bolzen mit paralleler Rolle; NO + NC; 10A; 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-FA4115-2DN
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FA 4115-2DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20mm
Schaltspannung: max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Kopf-Art: Bolzen mit paralleler Rolle
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.