Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; Golden Dragon+,LED OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FA10643
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA10643_TINA-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Gehäusefarbe: weiss
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 16mm
Höhe: 10,1mm
Anwendung: LED OSRAM;Golden Dragon+
Leuchtwinkel: 30°
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: TINA
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 432 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.