Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 390nF; 18x10x16mm; THT; ±10%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 390nF; 18x10x16mm; THT; ±10%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; X2; 390nF; 18x10x16mm; THT; ±10%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-F862BS394K310ALR0L
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862BS394K310ALR0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x10x16mm
Ausgangsmaße: L 25mm
Max. Betriebsspannung: 310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,39µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: AC Anwendung
Kondensatoreneigenschaften: feuerbeständig nach Kurzschluss
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: X2
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,035*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 550 Stück (ab € 0,3437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,733*
€ 284,09227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,0115*
€ 282,04369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,6615*
€ 257,82719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,975*
€ 245,11025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,035*
€ 224,95165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.