Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 470nF; 200VAC; 400VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 470nF; 200VAC; 400VDC
Kondensator: Polyester; Kfz-Elektronik; 470nF; 200VAC; 400VDC
Artikel-Nr.:
     2805-F161ZS474K400V
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161ZS474K400V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 20V/μs
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: F161
Gehäuse - mm: 16515
Gehäuse - Zoll: 6560
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.