Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Keramik; THT; 1,5kΩ; 2,5W; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; Keramik; THT; 1,5kΩ; 2,5W; ±10%
Widerstand: Drahtwiderstand; Keramik; THT; 1,5kΩ; 2,5W; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-EY152KE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     EY152KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
drahtwiderstand 2,5 watt
drahtwiderstand
Hersteller: OHMITE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...110°C
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 2,5W
Widerstand: 1,5kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø9,4x46,2mm
Temperaturkoeffizient: 1200ppm/°C
Widerstands-Art: Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.