Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tachometer; 0,5÷20000rpm (mechanisch),5÷99999rpm (optisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tachometer; 0,5÷20000rpm (mechanisch),5÷99999rpm (optisch)
Tachometer; 0,5÷20000rpm (mechanisch),5÷99999rpm (optisch)
Artikel-Nr.:
     2805-EX461895
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     461895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtachometer
handtachometer
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Äußere Abmessungen: 215x65x38mm
Messgenauigkeit: 0,05%
Messbereich: 0,5...20000rpm (mechanisch);5...99999rpm (optisch)
Passendes Zubehör: AX-TACHO-TAPE
Messgeräte-Typ: Tachometer
Auflösung der Messung: 0,1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 237,92*
€ 292,12*
Frei Haus
ab € 276,72*
€ 370,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,80*
€ 336,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,92*
€ 283,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.