Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Windstärkemesser; -18÷50°C; 10÷95%RH; ±4%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo-Windstärkemesser; -18÷50°C; 10÷95%RH; ±4%
Thermo-Windstärkemesser; -18÷50°C; 10÷95%RH; ±4%
Artikel-Nr.:
     2805-EX45158
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     45158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Äußere Abmessungen: 133x70x19mm
Messeinheit: km/h;m/s;ft/min;Knoten;mph;Beaufortskala
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);spritzwasser- und sturzfestes Gehäuse;gleichzeitige Anzeige der Windgeschwindigkeit und der relativen Luftfeuchtigkeit;Mittelwertmessung in je 5, 10 oder 13 Sekunden Abständen;zusammenklappbares Gehäuse
Messgeräte-Typ: Thermo-Windstärkemesser
Gewicht ohne Batterien: 95g
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 1% RH
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±4%
Temperaturmessbereich: -18...50°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 10...95% RH
Taupunktmessung: 0...50°C
Auflösung der Taupunktmessung: 1°C
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit;Taupunkt;Luftdurchfluss
Geschwindigkeitsmessbereich: 0,5...28m/s;1...17BF;1...54,3knots;1,1...62,5mph;1,8...100,6km/h;100...5500ft/min
Auflösung der Geschwindgkeitsmessung: 0,1m/s;1BF;20ft/min;0,7km/h;0,2mph
Geschwindigkeitsmessgenauigkeit: ±3%
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,57*
€ 138,04*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 111,91*
€ 138,43*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 136,76*
€ 169,46*
Frei Haus
ab € 128,89*
€ 175,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.