Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsmesser; 200m/s2,200mm/s,2mm; 0,01÷1kHz; L: 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingungsmesser; 200m/s2,200mm/s,2mm; 0,01÷1kHz; L: 1m
Schwingungsmesser; 200m/s2,200mm/s,2mm; 0,01÷1kHz; L: 1m
Artikel-Nr.:
     2805-EX407860
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie 9V x1
Frequenz: 0,01...1kHz
Leitungslänge: 1m
Messwertspeicher: 500
Messbereich: 200mm/s;200m/s2;2mm
Abmessungen: 780x72x32mm
Messgenauigkeit: ±(5% + 2 Ziffern)
Standardausstattung: Holster;Messsonde x1;Koffer
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige)
Messgeräte-Typ: Schwingungsmesser
Batterie/Akku: Batterie 9V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 762,42*
€ 860,28*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 785,66*
€ 860,29*
Frei Haus
ab € 812,65*
€ 892,00*
Frei Haus
ab € 788,83*
€ 892,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 847,68*
€ 927,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,43*
€ 1.103,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,23*
€ 1.085,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,10*
€ 1.038,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,31*
€ 1.022,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,68*
€ 1.008,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
407860-MAG
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.