Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 12,7mm; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 12,7mm; LCD
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 12,7mm; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-EX380950
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     380950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Abmessungen: 200x50x35mm
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Funktion (Maximalwert halten);Mini Zangen
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht ohne Batterien: 200g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<150Ω
Tastgrad: 0,5...99%
Tastgradmessgenauigkeit: ±(1,2% + 2 Ziffern)
Verunreinigungsgrad: 2
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 12,7mm
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Tastgradkoeffizient
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 80A;1mA...4A
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;4MΩ;40MΩ;100mΩ...400Ω
DC Strommessbereich: 1mA...4A;80A
DC Spannungsmessbereich: 400V;600V;4V;40V;0,1...400mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;400V;4V;40V;0,1...400mV
Frequenzbereichsmessung: 50kHz;1mHz...5Hz;50Hz;500Hz;5kHz;10MHz;500kHz;5MHz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;40nF;400nF;4µF;40µF
Diodentest: 1mA @1,5V
Parameter anzeigen: (3999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,2%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(3% + 8 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(3% + 8 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(2% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,5%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 132,29*
€ 165,34*
Frei Haus
ab € 151,27*
€ 187,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.