Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 2÷25mm; NPN; LIGHT-ON; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 2÷25mm; NPN; LIGHT-ON; Spiegelung
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 2÷25mm; NPN; LIGHT-ON; Spiegelung
Artikel-Nr.:
     2805-EX-24A
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Polyethylen
Äußere Abmessungen: 4,5x18x16mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 2...25mm
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: EX-20
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,68*
€ 92,46*
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,93*
€ 92,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 69,98*
€ 94,25*
Frei Haus
ab € 76,04*
€ 95,15*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 93,52*
€ 115,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.