Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; 18505; 3800mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; 18505; 3800mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3,6V; 18505; 3800mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-EVE-ER18505/2PF
Hersteller:
     EVE BATTERY
Herst.-Nr.:
     ER18505 2PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Lithium Batterie
akku printmontage 3,6v
Hersteller: EVE BATTERY
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Printmontage;2pin
Äußere Abmessungen: Ø18,7x50,5mm
Größe der Zelle: 18505
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 3800mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Weitere Suchbegriffe: akku printmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.