Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fühler; Pos: 2; SPST; 0,01A/5VDC; 500mΩ; 0,29N; 2,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Fühler; Pos: 2; SPST; 0,01A/5VDC; 500mΩ; 0,29N; 2,1mm
Schalter: Fühler; Pos: 2; SPST; 0,01A/5VDC; 500mΩ; 0,29N; 2,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-ESE22MH24
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ESE22MH24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Hersteller: PANASONIC
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Schalter-Typ: Fühler
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,01A / 5V DC
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,29N
Leitungslänge: 2,1mm
Herstellerserie: ESE22
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter 5vdc
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
4000
€ 25,00*
ab € 0,262*
€ 0,312*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,258*
€ 0,584*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,168* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.